KERN AND SOHN OZP 実体顕微鏡 デジタルセット 三眼筒タイプ OZP 558T241
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
アイテム価格 | 実体顕微鏡 |
電球技術 | LED製品 |
タイプを表示します。 | タッチLCD |
入力電圧 | 110〜220V |
光学系 | グリーナフ |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-ozp-558t241.pdf |
解像度 | 5MP |
チューブタイプ | 三眼鏡 |
ワット数 | 3W |
船の重量(kg) | 7.55 |
船高(cm) | 39 |
船の長さ(cm) | 44 |
船幅(cm) | 59 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
OZP 558C825 | ¥467,345 | ||
OZP 558C832 | ¥498,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。