KERN AND SOHN OCM 167 倒立蛍光顕微鏡 三眼筒タイプ 倍率10倍、20倍、40倍
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
アイテム価格 | 蛍光顕微鏡 |
電球技術 | LED製品 |
直径 | 22 mm |
視野 | ハイ・ワイド・フィールド |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力電圧 | AC100~240V |
倍率 | 10x、20x、40x |
マックス 現在 | 0.3A |
光学系 | 無限大 |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ocm-167.pdf |
チューブタイプ | 三眼鏡 |
ワット数 | 5W |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 33 |
船の長さ(cm) | 59 |
船幅(cm) | 105 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。