KERN AND SOHN OBE 131 透過光顕微鏡 単眼筒タイプ 倍率4倍、10倍、40倍、100倍
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
アイテム価格 | 顕微鏡 |
直径 | 18 mm |
接眼レンズの直径 | HWF18mm |
視野 | ハイ・ワイド・フィールド |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
照度透過光 | 3W |
照明の種類 透過光 | LED製品 |
入力電圧 | AC100~240V |
倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 |
マックス 現在 | 0.3A |
客観的ズーム | 4倍/10倍/40倍/100倍 |
光学系 | 有限 |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-obe-131.pdf |
チューブタイプ | 単眼 |
船の重量(kg) | 5.5 |
船高(cm) | 24.5 |
船の長さ(cm) | 34 |
船幅(cm) | 42.5 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。