KERN AND SOHN MPK 200K-1P パーソナルスケール、最大 250Kg。 計量、100gの可読性
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルスケール |
電池 | 4×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 20の時間。 |
桁サイズ | 28 mm |
デジタル表示 | 0.1kg |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 350 X 370 X 960ミリメートル |
住宅の高さ | 960 mm |
ハウジングの長さ | 370 mm |
直線性 | ±1kg |
材料 | プラスチック |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 10度C |
プラットフォームの深さ | 45 mm |
製品データシート | kern-and-sohn-mpk-200k-1p.pdf |
読みやすさ | 0.1kg、100g |
長方形計量面サイズ | 350 x 350 mm |
再現性 | 0.1Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | キログラム、ポンド |
秤量 | 250kg |
計量プラットフォームの寸法 | 350 X 350 X 45ミリメートル |
計量面の深さ | 350 mm |
計量面幅 | 350 mm |
船の重量(kg) | 6.4 |
船高(cm) | 14.5 |
船の長さ(cm) | 100.3 |
船幅(cm) | 44.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | プラットフォーム高さ | 校正値 | ハウジングの寸法 | プラットフォームの幅 | 読みやすさ | 長方形計量面サイズ | 整定時間 | Units | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC 250K100M | 370 mm | 0.1Kg | - | 365 mm | - | - | 3秒。 | Kg | ¥77,890 | ||
MPC 300K-1LM | 500 mm | 0.1Kg | - | 400 mm | - | - | 3秒。 | Kg | ¥135,335 | ||
MPC 300K-1M | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥72,444 | 見積依頼
| |
MPD 200K-1EM | 360 mm | 0.2Kg | - | 365 mm | - | - | - | Kg | ¥77,890 | ||
MPD 250K100M | 360 mm | 0.1Kg | - | 365 mm | - | - | 3秒。 | Kg | ¥85,680 | ||
MPE 200K-1HEM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 x 360 mm | 3秒。 | Kg | ¥119,757 | ||
MPE200K-1PEM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 x 360 mm | 3秒。 | Kg | ¥110,020 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。