KERN AND SOHN MPC 250K100M パーソナルフロアスケール、最大 250Kg。 計量、100gの可読性
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
アイテム価格 | フロアスケール |
電池 | 6×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 20の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.1Kg |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±0.1kg |
材料 | プラスチック |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小重量 | 2Kg |
プラットフォームの深さ | 80 mm |
プラットフォーム高さ | 370 mm |
プラットフォームの幅 | 365 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-mpc-250k100m.pdf |
読みやすさ | 0.1kg |
再現性 | 0.1Kg |
整定時間 | 3秒。 |
Units | Kg |
秤量 | 250kg |
計量プラットフォームの寸法 | 365 X 370 X 80ミリメートル |
船の重量(kg) | 10.02 |
船高(cm) | 20 |
船の長さ(cm) | 44 |
船幅(cm) | 56 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | プラットフォーム高さ | 校正値 | ハウジングの寸法 | プラットフォームの幅 | 読みやすさ | 長方形計量面サイズ | 整定時間 | Units | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC 300K-1LM | 500 mm | 0.1Kg | - | 400 mm | - | - | 3秒。 | Kg | ¥135,335 | ||
MPC 300K-1M | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥72,444 | 見積依頼
| |
MPD 200K-1EM | 360 mm | 0.2Kg | - | 365 mm | - | - | - | Kg | ¥77,890 | ||
MPD 250K100M | 360 mm | 0.1Kg | - | 365 mm | - | - | 3秒。 | Kg | ¥85,680 | ||
MPE 200K-1HEM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 x 360 mm | 3秒。 | Kg | ¥119,757 | ||
MPE200K-1PEM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 x 360 mm | 3秒。 | Kg | ¥110,020 | 見積依頼
| |
MPE250K100HM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 x 360 mm | 3秒。 | Kg | ¥129,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。