入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 動力計 |
電池 | CR2450 |
バッテリバックアップ | 53の時間。 |
桁サイズ | 11 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
製品データシート | kern-and-sohn-map-130k1.pdf |
読みやすさ | 0.1kg |
Units | キログラム、ポンド |
秤量 | 130kg |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 10 |
船の長さ(cm) | 28.5 |
船幅(cm) | 36.7 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。