入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲージ |
電池 | 3V CR2032 |
ケース幅 | 440 mm |
桁サイズ | 8 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 440 X 42 X 30ミリメートル |
住宅の高さ | 30 mm |
ハウジングの長さ | 42 mm |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
製品データシート | kern-and-sohn-lb-300-2.pdf |
読みやすさ | 0.01 mm |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.5 |
船の長さ(cm) | 6 |
船幅(cm) | 46 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハウジングの寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LB200-2 | 350 X 42 X 30ミリメートル | ¥221,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。