入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 無線ユニットモジュール |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
最小周りの派遣社員。 | -20度C |
製品データシート | kern-and-sohn-kib-a10.pdf |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 5.5 |
船の長さ(cm) | 10 |
船幅(cm) | 17.5 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。