入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレーンバランス |
バッテリバックアップ | 40の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
ケース幅 | 90 mm |
桁サイズ | 23 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 90 X 55 X 255ミリメートル |
住宅の高さ | 255 mm |
ハウジングの長さ | 55 mm |
住宅資材 | 金属 |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±1kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-hfc-1t-4.pdf |
読みやすさ | 500g |
再現性 | 0.5Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | kg、ポンド、N |
秤量 | 1000kg |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 12 |
船の長さ(cm) | 39.5 |
船幅(cm) | 50.5 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。