入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 医療スケール |
電池 | 4×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 48の時間。 |
ケース幅 | 285 mm |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
ハウジングの寸法 | 285 X 255 X 90ミリメートル |
住宅の高さ | 90 mm |
ハウジングの長さ | 255 mm |
入力電圧 | 230V AC |
直線性 | ±1.5、3g |
最大。 周囲湿度 | 95% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-fob-7k-4nl.pdf |
読みやすさ | 0.5、1g |
長方形計量面サイズ | 252 x 200 mm |
再現性 | 0.5、1g |
整定時間 | 2秒。 |
Units | グラム、ポンド、オンス |
秤量 | 5000、7500g |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 200 mm |
計量面幅 | 252 mm |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 16.5 |
船の長さ(cm) | 30.5 |
船幅(cm) | 41.5 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。