KERN AND SOHN FKB 36K0.1 ベンチスケール、最大 36Kg 計量、最小表示0.1g
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
アイテム価格 | バランススケール |
電池 | 6×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 80の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 10の時間。 |
ケース幅 | 350 mm |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 350 X 390 X 120ミリメートル |
住宅の高さ | 120 mm |
ハウジングの長さ | 390 mm |
入力電圧 | AC100~240V |
直線性 | ±0.0005kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス 現在 | 0.3A |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
プラットフォームの深さ | 21 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | カーンアンドソーン-fkb-36k0-1.pdf |
読みやすさ | 0.1g |
長方形計量面サイズ | 340 x 240 mm |
再現性 | 0.0001Kg |
整定時間 | 3秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 100mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 1g |
Units | dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt |
秤量 | 36kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 340 X 240 X 21ミリメートル |
計量面の深さ | 240 mm |
計量面幅 | 340 mm |
船の重量(kg) | 7.6 |
船高(cm) | 19 |
船の長さ(cm) | 47 |
船幅(cm) | 47 |
原産国 | DE |
モデル | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | タイプを表示します。 | ハウジングの寸法 | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 秤量 | 計量プラットフォームの寸法 | ハウジングの長さ | 直線性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKB16K0.05 | 50mg | LCD | 350 X 390 X 120ミリメートル | 500mg | - | 340 X 240 X 21ミリメートル | 390 mm | +/- 0.25g | ¥120,487 | |
FKB16K0.1 | 100mg | LCD | 350 X 390 X 120ミリメートル | 1g | - | 340 X 240 X 21ミリメートル | 390 mm | +/- 0.3g | ¥108,438 | |
FKB30K1 | 2g | LCD | 350 X 390 X 120ミリメートル | 20g | - | 340 X 240 X 21ミリメートル | 390 mm | +/- 2g | ¥74,483 | |
FKB36K0.2 | - | - | 350 X 390 X 120ミリメートル | 2g | - | - | 390 mm | - | ¥120,487 | |
FKB65K0.2 | 200mg | LCD | 350 X 390 X 120ミリメートル | 2g | - | 340 X 240 X 21ミリメートル | 390 mm | ±0.001kg | ¥115,010 | |
FKB6K0.02 | 20mg | LCD | 350 X 390 X 120ミリメートル | 200mg | - | 340 X 240 X 21ミリメートル | 390 mm | +/- 0.1g | ¥113,915 | |
FKB8K0.05 | 50mg | LCD | 350 X 390 X 120ミリメートル | 500mg | - | 340 X 240 X 21ミリメートル | 390 mm | +/- 0.15g | ¥107,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。