定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN EOB 60K20 パーセルスケール、最大 60Kg。計量、最小表示 20g | CE8JJN

KERN AND SOHN EOB 60K20 パーセルスケール、最大 60Kg。 計量、20gの可読性

在庫あり
アイテム:CE8JJN モデル:EOB 60K20

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥36,024 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバランススケール
電池4×1.5V単XNUMX形
バッテリバックアップ60の時間。
桁サイズ25 mm
タイプを表示します。LCD
周波数50 / 60ヘルツ
住宅資材プラスチック
入力電圧100から240Vへ
直線性±0.04kg
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。35度C
最小周りの派遣社員。5度C
プラットフォームの深さ57 mm
プラットフォーム高さ305 mm
プラットフォームの幅315 mm
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-eob-60k20.pdf
読みやすさ20g
再現性0.02Kg
整定時間3秒。
Unitsキロ、ポンド、PCS
秤量60kg
天びんの材質ステンレス鋼
計量プラットフォームの寸法315 X 305 X 57ミリメートル

発送情報:

船の重量(kg) 4.93
船高(cm)14
船の長さ(cm)36.5
船幅(cm)37
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル直線性プラットフォームの深さプラットフォーム高さプラットフォームの幅Units計量プラットフォームの寸法価格
KERN AND SOHN EOB 150K50 パーセルスケール、最大 150Kg。計量、50g 表示 | CE8JJE EOB150K50±0.1kg57 mm305 mm315 mmキログラム、ポンド315 X 305 X 57ミリメートル¥36,024
KERN AND SOHN EOB 150K50L パーセルスケール、最大 150Kg。計量、50g 表示 | CE8JJF EOB150K50L±0.1kg58 mm550 mm550 mmキログラム、ポンド550 X 550 X 58ミリメートル¥72,049
KERN AND SOHN EOB 150K50XL パーセルスケール、最大 150Kg。計量、50g 表示 | CE8JJG EOB150K50XL±0.1kg58 mm500 mm950 mmキログラム、ポンド950 X 500 X 58ミリメートル¥87,627
KERN AND SOHN EOB 15K5 パーセルスケール、最大 15Kg。計量、5gの可読性 | CE8JJH EOB15K5±0.01kg57 mm305 mm315 mmキログラム、ポンド315 X 305 X 57ミリメートル¥36,024
KERN AND SOHN EOB 300K100A パーセルスケール、最大 300Kg。計量、100g 表示 | CE8JJJ EOB300K100A±0.2kg57 mm305 mm315 mmキロ、ポンド、PCS315 X 305 X 57ミリメートル¥36,024
KERN AND SOHN EOB 300K100L パーセルスケール、最大 300Kg。計量、100g 表示 | CE8JJK EOB300K100L±0.2kg58 mm550 mm550 mmキログラム、ポンド550 X 550 X 58ミリメートル¥72,049
KERN AND SOHN EOB 300K100XL 小包スケール、最大 300Kg。計量、100g 表示 | CE8JJL EOB300K100XL±0.2kg58 mm500 mm950 mmキロ、ポンド、PCS950 X 500 X 58ミリメートル¥87,627

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN EOB 60K20 パーセルスケール、最大 60Kg。 計量、20gの可読性
¥36,024 /単価