定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN EMS 300-3 スクールバランス、最大 300g。計量、最小表示 0.001g | CE8JJA

KERN AND SOHN EMS 300-3 スクールバランス、最大 300g 計量、最小表示0.001g

在庫あり
アイテム:CE8JJA モデル:EMS 300-3

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥59,391 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバランススケール
電池9Vブロック
バッテリバックアップ40の時間。
ケース幅200 mm
桁サイズ25 mm
タイプを表示します。LCD
周波数50 Hz
ハウジングの寸法200 X 280 X 63ミリメートル
住宅の高さ63 mm
ハウジングの長さ280 mm
住宅資材プラスチック
入力電圧AC220~240V
直線性+/- 0.005g
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。35度C
最小周りの派遣社員。5度C
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-ems-300-3.pdf
読みやすさ0.001g
再現性0.002g
整定時間3秒。
個数計算用の最小部品重量 (実験室)2mg
個数計算用の最小部品重量 (通常)20mg
Unitsdwt、グラム、オンス、オンス
秤量300g
天びんの材質導電性ラッカー入りプラスチック
計量面直径105 mm

発送情報:

船の重量(kg) 2.2
船高(cm)17
船の長さ(cm)48.5
船幅(cm)24
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルハウジングの寸法住宅の高さハウジングの長さ直線性個数計算用の最小部品重量 (実験室)個数計算用の最小部品重量 (通常)価格
KERN AND SOHN EMS 12K0.1 スクールバランス、12000g 最大。計量、最小表示 0.1g | CE8JHX EMS12K0.1200 X 270 X 63ミリメートル63 mm270 mm+/- 0.3g200mg2g¥45,760
KERN AND SOHN EMS 12K1 スクールバランス、12000g 最大。計量、最小表示 1g | CE8JHY EMS12K1200 X 275 X 50ミリメートル50 mm275 mm+/- 3g2g20g¥20,446
KERN AND SOHN EMS 3000-2 スクールバランス、3000g 最大。計量、最小表示 0.01g | CE8JHZ EMS3000-2200 X 280 X 48ミリメートル48 mm280 mm+/- 0.05g20mg200mg¥51,602
KERN AND SOHN EMS 6K0.1 スクールバランス、最大 6000g。計量、最小表示 0.1g | CE8JJB EMS6K0.1200 X 275 X 59ミリメートル59 mm275 mm+/- 0.3g200mg2g¥36,998
KERN AND SOHN EMS 6K1 スクールバランス、最大 6000g。計量、最小表示 1g | CE8JJC EMS6K1200 X 280 X 63ミリメートル63 mm280 mm+/- 3g2g20g¥19,472

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN EMS 300-3 スクールバランス、最大 300g 計量、最小表示0.001g
¥59,391 /単価