入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
電池 | 9Vブロック |
バッテリバックアップ | 40の時間。 |
ケース幅 | 200 mm |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
ハウジングの寸法 | 200 X 270 X 63ミリメートル |
住宅の高さ | 63 mm |
ハウジングの長さ | 270 mm |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | +/- 0.3g |
材料 | プラスチック |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ems-12k0-1.pdf |
読みやすさ | 0.1g |
長方形計量面サイズ | 175 x 190 mm |
再現性 | 0.1g |
整定時間 | 3秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 200mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 2g |
Units | dwt、グラム、オンス、オンス |
秤量 | 12000g |
計量面の深さ | 190 mm |
計量面幅 | 175 mm |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 31.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 直線性 | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMS12K1 | 200 X 275 X 50ミリメートル | 50 mm | 275 mm | +/- 3g | 2g | 20g | ¥20,446 | ||
EMS3000-2 | 200 X 280 X 48ミリメートル | 48 mm | 280 mm | +/- 0.05g | 20mg | 200mg | ¥51,602 | ||
EMS300-3 | 200 X 280 X 63ミリメートル | 63 mm | 280 mm | +/- 0.005g | 2mg | 20mg | ¥59,391 | ||
EMS6K0.1 | 200 X 275 X 59ミリメートル | 59 mm | 275 mm | +/- 0.3g | 200mg | 2g | ¥36,998 | ||
EMS6K1 | 200 X 280 X 63ミリメートル | 63 mm | 280 mm | +/- 3g | 2g | 20g | ¥19,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。