定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN EMB 5000-0SS05 スクールバランス、5000g 最大。計量、最小表示 1g | CE8JHN

KERN AND SOHN EMB 5000-0SS05 スクール天びん 5000g以下計量、最小表示1g

在庫あり
アイテム:CE8JHN モデル: EMB 5000-0SS05

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,661 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバランススケール
電池2×1.5V単XNUMX形
バッテリバックアップ35の時間。
バッテリーの充電時間10の時間。
ケース幅145 mm
桁サイズ15 mm
タイプを表示します。LCD
ハウジングの寸法145 X 205 X 45ミリメートル
住宅の高さ45 mm
ハウジングの長さ205 mm
直線性+/- 3g
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。35度C
最小周りの派遣社員。5度C
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-emb-5000-0ss05.pdf
読みやすさ1g
再現性2g
整定時間2.5秒。
Unitsdwt、グラム、オンス、オンス
秤量5000g
天びんの材質プラスチック
計量面直径120 mm

発送情報:

船の重量(kg) 2.5
船高(cm)8.9
船の長さ(cm)26.7
船幅(cm)21
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルハウジングの寸法住宅の高さ直線性価格
KERN AND SOHN EMB 2000-0SS05 スクールバランス、2000g 最大。計量、最小表示 1g | CE8JHA EMB 2000-0SS05145 X 205 X 45ミリメートル45 mm+/- 3g¥25,289
KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 スクールバランス、200g 最大。計量、最小表示 0.1g | CE8JHD EMB 200-1SS05145 X 205 X 45ミリメートル45 mm+/- 0.3g¥31,256
KERN AND SOHN EMB 500-1SS05 スクール天びん、最大 500g。計量、最小表示 0.1g | CE8JHR EMB 500-1SS05145 X 205 X 45ミリメートル45 mm+/- 0.3g¥33,103
KERN AND SOHN EMB 500-2S スクールバランス、最大 500g。計量、最小表示 0.01g | CE8JHT EMB500-2S145 X 205 X 40ミリメートル40 mm+/- 0.03g¥19,388

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN EMB 5000-0SS05 スクール天びん 5000g以下計量、最小表示1g
¥28,661 /単価