KERN AND SOHN DAB 100-3 水分計、最大 110g 計量、最小表示0.001g
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
アイテム価格 | 水分計 |
桁サイズ | 14 mm |
デジタル表示 | 0.001g |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
入力電圧 | 230V AC |
直線性 | +/- 0.003g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
測定レンジ | 110g |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-dab-100-3.pdf |
読みやすさ | 0.001g |
再現性 | 0.001g |
整定時間 | 3秒。 |
Units | % 湿度、% 乾物、g |
秤量 | 110g |
天びんの材質 | アルミ |
計量面直径 | 92 mm |
船の重量(kg) | 7.1 |
船高(cm) | 35 |
船の長さ(cm) | 35 |
船幅(cm) | 49 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | タイプを表示します。 | 直線性 | 読みやすさ | 秤量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAB200-2 | グラフィック | +/- 0.03g | 0.01g | 200g | ¥262,881 | ||
DAB 100-3IR | グラフィック | +/- 0.003g | 0.001g | 110g | ¥339,555 | ||
DAB 200-2IR | グラフィック | +/- 0.03g | 0.01g | 200g | ¥328,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。