KERN AND SOHN DAB シリーズ水分計
形式 | モデル | タイプを表示します。 | 直線性 | 読みやすさ | 秤量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DAB200-2 | グラフィック | +/- 0.03g | 0.01g | 200g | ¥262,881 | |
B | DAB 100-3IR | グラフィック | +/- 0.003g | 0.001g | 110g | ¥339,555 | |
C | DAB 200-2IR | グラフィック | +/- 0.03g | 0.01g | 200g | ¥328,602 | |
D | DAB100-3 | LCD | +/- 0.003g | 0.001g | 110g | ¥273,835 |
DAB シリーズ水分計
Kern and Sohn DAB シリーズ水分計は、さまざまなサンプルの水分を正確に測定できるように設計された機器です。 正確な測定を保証する計量システムを備えており、材料中の水分含有量を正確に制御できます。 これらの分析装置は、研究所、研究施設、品質管理部門、生産環境に最適です。 加熱用に石英ガラスヒーターを備えています。 これらの分析装置は最高 40 ℃ の温度で動作でき、計量能力は 110 グラムと 200 グラムです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプマニホールド
- CPVCパイプ継手
- コードレスバンドソー
- ステンレス鋼の容器カバー
- ギアベルトアイドラー
- こぼれ防止用品
- ドラムとバレルポンプ
- コンピュータ用品とメディア
- パワーシアーズ
- プールとスパポンプ
- EAGLE トラックマット
- BRADY バリケードテープ
- KMC CONTROLS コントローラーBacnetユニット
- LISLE 六角キー
- HONEYWELL 分岐回路メーター
- DIXON ボスホールダル継手
- EATON DS/DSII タイプ シャント トリップ
- DAKE CORPORATION トランスフォーマー
- MASTER LOCK 真鍮製ロックアウト南京錠
- BALDOR / DODGE GTAH ボールベアリング