定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN CXB 6K2NM カウンティング天びん、6000g 最大。計量、可読性 2g | CE8JCZ

KERN AND SOHN CXB 6K2NM カウンティング天びん、最大 6000g 計量、最小表示2g

在庫あり
アイテム:CE8JCZ モデル: CXB 6K2NM

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥73,996 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item計数尺度
バッテリーの充電時間8の時間。
校正クラス3
校正値2g
桁サイズ18 mm
タイプを表示します。LCD
周波数50 Hz
ハウジングの寸法300 X 330 X 110ミリメートル
住宅の高さ110 mm
ハウジングの長さ330 mm
入力電圧AC220~240V
直線性+/- 4g
最大。 周囲湿度85%
最大周りの派遣社員。40度C
最小周りの派遣社員。-10度C
最小負荷40g
最小重量40g
電源内蔵電源
製品データシートkern-and-sohn-cxb-6k2nm.pdf
読みやすさ2g
長方形計量面サイズ300 x 225 mm
再現性2g
整定時間2秒。
個数計算用の最小部品重量 (実験室)200mg
個数計算用の最小部品重量 (通常)2g
Unitsグラム、キロ
秤量6kg
天びんの材質ステンレス鋼
計量面の深さ225 mm
計量面幅300 mm

発送情報:

船の重量(kg) 4.4
船高(cm)18.5
船の長さ(cm)40
船幅(cm)38
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル校正値直線性最小重量個数計算用の最小部品重量 (実験室)個数計算用の最小部品重量 (通常)価格
KERN AND SOHN CXB 15K5NM カウンティング天びん、15000g 最大。計量、5gの可読性 | CE8ジャンクション CXB15K5NM5g+/- 10g100g500mg5g¥73,996

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN CXB 6K2NM カウンティング天びん、最大 6000g 計量、最小表示2g
¥73,996 /単価