KERN AND SOHN CCS 1T-1U カウンティングスケール、6Kg 基準スケール計量範囲、0.5Kg 最小表示
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 計数尺度 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
桁サイズ | 20 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | ±0.0005kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
測定レンジ | 6kg |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
プラットフォームの深さ | 90 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ccs-1t-1u.pdf |
数量スケール計量範囲 | 1500Kg |
読みやすさ | 0.1g |
長方形計量面サイズ | 840 x 1190 mm |
基準はかりの計量範囲 | 6Kg |
再現性 | 0.0002Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 100mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 1g |
Units | キログラム、ポンド |
秤量 | 1500kg |
天びんの材質 | コーティングされた金属 |
計量プラットフォームの寸法 | 840 X 1190 X 90ミリメートル |
計量面の深さ | 1190 mm |
計量面幅 | 840 mm |
船の重量(kg) | 50 |
船高(cm) | 45 |
船の長さ(cm) | 51 |
船幅(cm) | 135.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | Units | 直線性 | プラットフォームの深さ | 天びんの材質 | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 数量スケール計量範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCS10K-6 | g | ±0.000005kg | 110 mm | ステンレス鋼 | 300 X 240 X 110ミリメートル | 240 mm | 300 mm | 15Kg | ¥162,110 | ||
CCS 150K0.01 | キログラム、ポンド | ±0.00005kg | 137 mm | ステンレス鋼 | 500 X 400 X 137ミリメートル | 400 mm | 500 mm | 150Kg | ¥186,207 | ||
CCS 150K0.01L | キログラム、ポンド | ±0.00005kg | 142 mm | ステンレス鋼 | 650 X 500 X 142ミリメートル | 500 mm | 650 mm | 150Kg | ¥236,593 | ||
CCS150K0.1。 | キログラム、ポンド | ±0.0006kg | 137 mm | ステンレス鋼 | 500 X 400 X 137ミリメートル | 400 mm | 500 mm | 150Kg | ¥166,491 | ||
CCS 150K0.1L | キログラム、ポンド | ±0.05kg | 142 mm | ステンレス鋼 | 650 X 500 X 142ミリメートル | 500 mm | 650 mm | 150Kg | ¥239,879 | ||
CCS 1T-1L | キログラム、ポンド | ±0.0005kg | 80 mm | コーティングされた金属 | 1500 X 1250 X 80ミリメートル | 1250 mm | 1500 mm | 1500Kg | ¥602,437 | ||
CCS 300K0.01 | キログラム、ポンド | ±0.00005kg | 142 mm | ステンレス鋼 | 650 X 500 X 142ミリメートル | 500 mm | 650 mm | 300Kg | ¥256,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。