KERN AND SOHN CCS 150K0.1L カウンティングスケール、6Kg 基準スケール計量範囲、0.005Kg 最小表示
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 計数尺度 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
桁サイズ | 20 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | ±0.05kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
測定レンジ | 6kg |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
プラットフォームの深さ | 142 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ccs-150k0-1l.pdf |
数量スケール計量範囲 | 150Kg |
読みやすさ | 0.1g |
長方形計量面サイズ | 650 x 500 mm |
基準はかりの計量範囲 | 6Kg |
再現性 | 0.05Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 100mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 1g |
Units | キログラム、ポンド |
秤量 | 150kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 650 X 500 X 142ミリメートル |
計量面の深さ | 500 mm |
計量面幅 | 650 mm |
船の重量(kg) | 27.8 |
船高(cm) | 41 |
船の長さ(cm) | 58 |
船幅(cm) | 72 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | Units | 直線性 | プラットフォームの深さ | 天びんの材質 | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 数量スケール計量範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCS10K-6 | g | ±0.000005kg | 110 mm | ステンレス鋼 | 300 X 240 X 110ミリメートル | 240 mm | 300 mm | 15Kg | ¥162,110 | ||
CCS 150K0.01 | キログラム、ポンド | ±0.00005kg | 137 mm | ステンレス鋼 | 500 X 400 X 137ミリメートル | 400 mm | 500 mm | 150Kg | ¥186,207 | ||
CCS 150K0.01L | キログラム、ポンド | ±0.00005kg | 142 mm | ステンレス鋼 | 650 X 500 X 142ミリメートル | 500 mm | 650 mm | 150Kg | ¥236,593 | ||
CCS150K0.1。 | キログラム、ポンド | ±0.0006kg | 137 mm | ステンレス鋼 | 500 X 400 X 137ミリメートル | 400 mm | 500 mm | 150Kg | ¥166,491 | ||
CCS 1T-1L | キログラム、ポンド | ±0.0005kg | 80 mm | コーティングされた金属 | 1500 X 1250 X 80ミリメートル | 1250 mm | 1500 mm | 1500Kg | ¥602,437 | ||
CCS 1T-1U | キログラム、ポンド | ±0.0005kg | 90 mm | コーティングされた金属 | 840 X 1190 X 90ミリメートル | 1190 mm | 840 mm | 1500Kg | ¥392,132 | ||
CCS 300K0.01 | キログラム、ポンド | ±0.00005kg | 142 mm | ステンレス鋼 | 650 X 500 X 142ミリメートル | 500 mm | 650 mm | 300Kg | ¥256,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。