KERN AND SOHN CCA 60K-4M カウンティングスケール、6Kg 基準スケール計量範囲、0.01 および 0.02Kg の可読性
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
アイテム価格 | 計数尺度 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
桁サイズ | 20 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
入力電圧 | 100から240Vへ |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
プラットフォームの深さ | 120 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-cca-60k-4m.pdf |
数量スケール計量範囲 | 30、60Kg |
読みやすさ | 0.0001Kg、0.01、0.02Kg |
長方形計量面サイズ | 400 x 300 mm |
基準はかりの計量範囲 | 6Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 20mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 200mg |
Units | Kg |
天びんの材質 | コーティングされた金属 |
計量プラットフォームの寸法 | 400 X 300 X 120ミリメートル |
計量面の深さ | 300 mm |
計量面直径 | 120 mm |
計量面幅 | 400 mm |
船の重量(kg) | 15.5 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 計量面幅 | プラットフォームの深さ | 数量スケール計量範囲 | 読みやすさ | 長方形計量面サイズ | 基準はかりの計量範囲 | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA100K-5M | 500 mm | 140 mm | 60、150Kg | - | 500 x 400 mm | 0.6Kg | 500 X 400 X 140ミリメートル | 400 mm | ¥284,788 | ||
CCA10K-5M | 300 mm | 110 mm | 6、15Kg | - | 300 x 240 mm | 0.6Kg | 300 X 240 X 110ミリメートル | 240 mm | ¥227,830 | ||
CCA300K-5M | 650 mm | 140 mm | 150、300Kg | - | 650 x 400 mm | 0.6Kg | 650 X 500 X 140ミリメートル | 400 mm | ¥307,264 | ||
CCA30K-5M | 400 mm | 120 mm | 15、30Kg | - | 400 x 300 mm | 0.6Kg | 400 X 300 X 120ミリメートル | 300 mm | ¥249,737 | ||
CCA60K-5M | 400 mm | 120 mm | 30、60Kg | - | 400 x 300 mm | 0.6Kg | 400 X 300 X 120ミリメートル | 300 mm | ¥251,928 | ||
CCA6K-5M | 300 mm | 110 mm | 3、6Kg | - | 300 x 240 mm | 0.6Kg | 300 X 240 X 110ミリメートル | 240 mm | ¥227,830 | ||
CCA100K-4M | 500 mm | 140 mm | 60、150Kg | 0.0001Kg、0.02、0.05Kg | 500 x 400 mm | 6Kg | 500 X 400 X 140ミリメートル | 400 mm | ¥273,835 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。