入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サウンドレベルメーターキャリブレーター |
ケース幅 | 70 mm |
周波数 | 1kHz |
ハウジングの寸法 | 70 X 70 X 50ミリメートル |
住宅の高さ | 50 mm |
ハウジングの長さ | 70 mm |
最大。 サウンドレベル | 114 dBA |
最小。 騒音レベル | 94 dBA |
製品データシート | kern-and-sohn-bswa-01.pdf |
Units | dB |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 7 |
船の長さ(cm) | 10 |
船幅(cm) | 14.5 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。