KERN AND SOHN BID 600K-1D フロアスケール、最大 300 および 600Kg。 計量、50 および 100 グラムの可読性 | CJ7ACQ

KERN AND SOHN BID 600K-1D フロアスケール、最大 300 および 600Kg。 計量、50 および 100 グラムの可読性

在庫あり
アイテム: CJ7ACQ モデル: BID 600K-1D

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥361,462 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フロアスケール
バッテリーの充電時間3の時間。
桁サイズ25 mm
タイプを表示します。LCD
周波数50 / 60ヘルツ
入力電圧AC100~240V
直線性±0.3、0.6kg
最大。 周囲湿度80%
マックス 現在0.4A
プラットフォームの深さ108 mm
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-bid-600k-1d.pdf
読みやすさ50、100g
長方形計量面サイズ1200 x 1500 mm
再現性0.1、0.2Kg
整定時間2秒。
Unitsg、HJ、kg、ポンド、オンス、PCS、tJ
秤量300、600Kg
天びんの材質粉体塗装スチール
計量プラットフォームの寸法1200 X 1500 X 108ミリメートル
計量面の深さ1500 mm
計量面幅1200 mm

発送情報:

船の重量(kg) 167
船高(cm)24
船の長さ(cm)156
船幅(cm)127
原産国CN

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル直線性読みやすさ長方形計量面サイズ秤量計量プラットフォームの寸法計量面の深さ計量面幅価格
KERN AND SOHN BID 1T-4D フロアスケール、最大 600 および 1500Kg。 計量、100 および 200 グラムの可読性 | CJ7ACL 入札 1T-4D±0.6、1.5kg100、200g1200 x 1500 mm600、1500Kg1200 X 1500 X 108ミリメートル1500 mm1200 mm¥361,462
KERN AND SOHN BID 1T-4DS フロアスケール、最大 600 および 1500Kg。 計量、100 および 200 グラムの可読性 | CJ7ACM 入札 1T-4DS±0.6、1.5kg100、200g1000 x 1000 mm600、1500Kg1000 X 1000 X 108ミリメートル1000 mm1000 mm¥273,835
KERN AND SOHN BID 3T-3D フロアスケール、最大 1500 および 3000Kg。 計量、200 および 500 グラムの可読性 | CJ7ACN 入札 3T-3D±1.5、3kg200、500g1200 x 1500 mm1500、3000Kg1200 X 1500 X 108ミリメートル1500 mm1200 mm¥361,462
KERN AND SOHN BID 3T-3DL フロアスケール、最大 1500 および 3000Kg。 計量、200 および 500 グラムの可読性 | CJ7ACP 入札 3T-3DL±1.5、3kg200、500g1500 x 1500 mm1500、3000Kg1500 X 1500 X 108ミリメートル1500 mm1500 mm¥416,229
KERN AND SOHN BID 600K-1DS フロアスケール、最大 300 および 600Kg。 計量、50 および 100 グラムの可読性 | CJ7ACR 入札 600K-1DS±0.3、0.6kg50、100g1000 x 1000 mm300、600Kg1000 X 1000 X 108ミリメートル1000 mm1000 mm¥267,263

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN BID 600K-1D フロアスケール、最大 300 および 600Kg。 計量、50 および 100 グラムの可読性
¥361,462 /単価