KERN AND SOHN BIC-A06 ピットフレーム、-20 ~ 60 度C 周囲温度範囲 | CE8HLY

KERN AND SOHN BIC-A06 ピットフレーム -20~60度C 周囲温度範囲

在庫あり
アイテム: CE8HLY モデル:BIC-A06

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥107,343 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フレーム
ケース幅1588 mm
ハウジングの寸法1588 X 1588 X 107ミリメートル
住宅の高さ107 mm
ハウジングの長さ1588 mm
最大周りの派遣社員。60度C
最小周りの派遣社員。-20度C
製品データシートkern-and-sohn-bic-a06.pdf

発送情報:

船の重量(kg) 50
船高(cm)11.7
船の長さ(cm)160.8
船幅(cm)130.8
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルハウジングの寸法ハウジングの長さ価格
KERN AND SOHN BIC-A04 ピットフレーム、-20 ~ 60 度C 周囲温度範囲 | CE8HLW BIC-A041088 X 1088 X 107ミリメートル1088 mm¥76,673
KERN AND SOHN BIC-A05 ピットフレーム、-20 ~ 60 度C 周囲温度範囲 | CE8HLX BIC-A05--¥100,771
KERN AND SOHN BIC-A08 ピットフレーム、-20 ~ 60 度C 周囲温度範囲 | CE8HMA BIC-A08--¥89,817

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN BIC-A06 ピットフレーム -20~60度C 周囲温度範囲
¥107,343 /単価