KERN AND SOHN ALJ 160-4AM 分析天びん、最大 160g 計量、最小表示0.0001g
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
アイテム価格 | バランススケール |
校正クラス | I |
校正値 | 0.001g |
ケース幅 | 210 mm |
桁サイズ | 15 mm |
デジタル表示 | 0.1mg |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 210 X 340 X 330ミリメートル |
住宅の高さ | 330 mm |
ハウジングの長さ | 340 mm |
住宅資材 | プラスチック |
直線性 | +/- 0.0003g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
最小重量 | 0.01g |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-alj-160-4am.pdf |
読みやすさ | 0.0001g、0.1mg |
再現性 | 0.0001g |
整定時間 | 4秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 1mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 10mg |
Units | ct、dwt、g、gn、lb、mg、mo、oz、ozt、tl |
秤量 | 160g |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面直径 | 80 mm |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 61.5 |
船の長さ(cm) | 51.5 |
船幅(cm) | 40 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 直線性 | 読みやすさ | 整定時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALJ160-4A | +/- 0.0003g | 0.0001g、0.1mg | 4秒。 | ¥311,076 | ||
ALJ200-5DA | ±0.0001、0.0002g | 0.00001、0.0001g、0.01/0.1mg | 10、6秒 | ¥492,903 | ||
ALJ250-4A | +/- 0.0003g | 0.0001g、0.1mg | 4秒。 | ¥317,648 | ||
ALJ 250-4AM | +/- 0.0003g | 0.0001g、0.1mg | 4秒。 | ¥326,411 | ||
ALJ310-4A | +/- 0.0003g | 0.0001g、0.1mg | 4秒。 | ¥328,602 | ||
ALJ500-4A | +/- 0.0004g | 0.0001g、0.1mg | 4秒。 | ¥492,903 | ||
ALJ210-5A | +/- 0.0001g | 0.00001g | 6秒。 | ¥722,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。