入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フック |
ケース幅 | 120 mm |
ハウジングの寸法 | 120 X 50 X 20ミリメートル |
住宅の高さ | 20 mm |
ハウジングの長さ | 50 mm |
最大力 | 10 N |
製品データシート | kern-and-sohn-ac-491.pdf |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5 |
船の長さ(cm) | 10 |
船幅(cm) | 10 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AC 49 | 500 N | ¥4,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。