入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
電池 | 9Vブロック |
バッテリバックアップ | 20の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 10の時間。 |
ケース幅 | 165 mm |
桁サイズ | 15 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 165 X 230 X 74ミリメートル |
住宅の高さ | 74 mm |
ハウジングの長さ | 230 mm |
入力電圧 | AC100~240V |
直線性 | +/- 0.2g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
マックス 現在 | 0.5A |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
製品データシート | kern-and-sohn-440-47n.pdf |
読みやすさ | 0.1g |
長方形計量面サイズ | 130 x 130 mm |
再現性 | 0.1g |
整定時間 | 3秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 200mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 2g |
Units | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol |
秤量 | 2000g |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 130 mm |
計量面幅 | 130 mm |
船の重量(kg) | 1.56 |
船高(cm) | 17.8 |
船の長さ(cm) | 21.2 |
船幅(cm) | 34.8 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | Units | 天びんの材質 | 計量面の深さ | 計量面直径 | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440-21A | 20mg | 165 X 230 X 80ミリメートル | 80 mm | ct、dwt、g、gn、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 導電性ラッカー入りプラスチック | - | 81 mm | - | ¥73,996 | ||
440-33N | 200mg | 165 X 230 X 82ミリメートル | 82 mm | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ステンレス鋼 | - | 105 mm | - | ¥58,418 | ||
440-35A | 200mg | 165 X 230 X 80ミリメートル | 80 mm | ct、dwt、g、gn、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ステンレス鋼 | - | 105 mm | - | ¥73,996 | ||
440-35N | 200mg | 165 X 235 X 80ミリメートル | 80 mm | ct、dwt、g、gn、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ステンレス鋼 | - | 105 mm | - | ¥68,154 | ||
440-43N | 2g | 165 X 230 X 75ミリメートル | 75 mm | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ステンレス鋼 | 130 mm | - | 130 mm | ¥42,840 | ||
440-45N | 2g | 165 X 230 X 80ミリメートル | 80 mm | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ステンレス鋼 | 130 mm | - | 130 mm | ¥48,681 | ||
440-49A | 2g | 168 X 230 X 80ミリメートル | 80 mm | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ステンレス鋼 | 170 mm | - | 150 mm | ¥73,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。