入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライス盤 |
カッター径 | 1.25 " |
フェイス幅 | 1 / 2 " |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 60度 |
左手/右手 | 右手 |
材料 | 超硬チップ |
個数 | 1 |
歯数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 5 / 8 " |
歯のタイプ | ストレート |
タイプ | ダブテール |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8207706060 |
モデル | ネック径 | ボルトサイズ | カッター径 | 歯数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク | シャンク径 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70120 | 3 7 / 16 " | 31 / 32 " | 25 / 64 " | 8 | - | ストレート・ウェルドンフラット付き | 3 / 4 " | 1/2 | ¥48,216 | |
70140 | 2 19 / 32 " | 9 / 16 " | 15 / 64 " | 8 | - | ストレート・ウェルドンフラット付き | 1 / 2 " | 1/4 | ¥27,078 | |
70340 | 4 7 / 16 " | 1 15 / 32 " | 5 / 8 " | 8 | - | ストレート・ウェルドンフラット付き | 1" | 3/4 | ¥76,655 | |
70380 | 3 1 / 4 " | 25 / 32 " | 21 / 64 " | 8 | - | ストレート・ウェルドンフラット付き | 3 / 4 " | 3/8 | ¥42,529 | |
70560 | 2 11 / 16 " | 21 / 32 " | 17 / 64 " | 8 | - | ストレート・ウェルドンフラット付き | 1 / 2 " | 5/16 | ¥28,808 | |
70580 | 3 15 / 16 " | 1 1 / 4 " | 31 / 64 " | 8 | - | ストレート・ウェルドンフラット付き | 1" | 5/8 | ¥64,787 | |
71000 | 4 13 / 16 " | 1 27 / 32 " | 1 1 / 32 " | 12 | - | ストレート・ウェルドンフラット付き | 1 1 / 4 " | 1 | ¥129,567 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。