入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ざぐりセット |
終了 | コーティングされていない |
材料 | コバルト鋼 |
フルートの数 | 3 |
個数 | 6 |
スクリューサイズ | M3, M4, M5,M6,M8,M10 |
ねじタイプ | 終了 |
シャンクの長さ | スタンダード |
含まれているサイズ | M3、M4、M5、M6、M8、M10 |
形式 | メトリック |
番手 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 |
チューブ径 | 1-1 / 2インチ |
タイプ | ビルトインパイロット |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207600061 |
モデル | ボア径 | 個数 | スクリューサイズ | ねじタイプ | 含まれているサイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55239 | 0.228〜0.757インチ | 7 | #6から1/2 " | ソケットヘッドキャップネジ | #6、#8、#10、1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2 " | 公称/ぴったりフィット | ¥107,078 | |
55240 | 0.244〜0.773インチ | 7 | #6から1/2 " | ソケットヘッドキャップネジ | #6、#8、#10、1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2 " | 1/64 "クリアランス | ¥131,832 | |
55241 | 0.260〜0.789インチ | 7 | #6から1/2 " | ソケットヘッドキャップネジ | #6、#8、#10、1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2 " | 1/32 "クリアランス | ¥138,099 | |
56224 | - | 6 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 | スレッドの前 | M3、M4、M5、M6、M8、M10 | メトリック | ¥85,180 | |
56226 | - | 6 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 | M | M3、M4、M5、M6、M8、M10 | メトリック | ¥90,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。