定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO55807皿穴6フルート90度5/8超硬| AD6YFE 4CJY7

KEO 55807 皿穴 6 フルート 90 度 5/8 超硬

在庫あり
アイテム:AD6YFE モデル:55807相互参照:4CJY7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,448 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿穴
本体径5 / 8 "
終了コーティングされていない
開先角度90度
材料炭化物
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)2.25 "
シャンク径3 / 8 "
シャンクの長さ1"
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)2.29
船幅(cm)2.29
HSコード8207904500
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径終了全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO55802皿穴6フルート90度1/8超硬| AD6YEZ 4CJY2 558021 / 8 "コーティングされていない1.25 "1 / 8 "-¥4,237
KEO55803皿穴6フルート90度3/16超硬| AD6YFA 4CJY3 558033 / 16 "コーティングされていない1.375 "3 / 16 "-¥4,570
KEO55804皿穴6フルート90度1/4超硬| AD6YFB 4CJY4 558041 / 4 "コーティングされていない1.5 "1 / 4 "-¥6,621
KEO55805皿穴6フルート90度3/8超硬| AD6YFC 4CJY5 558053 / 8 "コーティングされていない1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥9,235
KEO55806皿穴6フルート90度1/2超硬| AD6YFD 4CJY6 558061 / 2 "コーティングされていない2"1 / 4 "1"¥13,576
KEO55808皿穴6フルート90度3/4超硬| AD6YFF 4CJY8 558083 / 4 "コーティングされていない2.625 "1 / 2 "1.25 "¥27,954
KEO55809皿穴6フルート90度1インチ超硬| AD6YFG 4CJY9 558091"コーティングされていない2.75 "1 / 2 "1.25 "¥47,160

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 55807 皿穴 6 フルート 90 度 5/8 超硬
¥19,448 /単価