定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 55353-TiN センター リーマー 3 フルート 120 度 5/8 Co 錫 | AD3FAH 3YPY7

KEO 55353-TiN センターリーマー 3 フルート 120 度 5/8 Co 錫

在庫あり
アイテム: AD3FAH モデル:55353-TiN相互参照:3YPY7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,841 /単価
この商品は6個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemセンターリーマ
本体径5 / 8 "
終了
開先角度120度
材料コバルト
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2.25 "
シャンク径3 / 8 "
シャンクの長さ1"
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.59
船の長さ(cm)5.72
船幅(cm)1.59
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径終了全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO 55350 センターリーマー 3 フルート 120 度 1/4 コバルト | AD3EZU 3YPX3 553501 / 4 "明るい1.5 "1 / 4 "-¥2,331
KEO 55351 センターリーマー 3 フルート 120 度 3/8 コバルト | AD3EZV 3YPX4 553513 / 8 "明るい1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥3,691
KEO 55352 センターリーマー 3 フルート 120 度 1/2 コバルト | AD3EZW 3YPX5 553521 / 2 "明るい2"1 / 4 "1"¥3,230
KEO 55353 センターリーマー 3 フルート 120 度 5/8 コバルト | AD3EZX 3YPX6 553535 / 8 "明るい2.25 "3 / 8 "1"¥5,533
KEO 55354 センターリーマー 3 フルート 120 度 3/4 コバルト | AD3EZY 3YPX7 553543 / 4 "明るい2.625 "1 / 2 "1.25 "¥8,470
KEO 55355 センター リーマー 3 フルート 120 度 1 インチ コバルト | AD3EZZ 3YPX8 553551"明るい2.75 "1 / 2 "1.25 "¥12,773
KEO 55356 センターリーマー 3 フルート 120 度 1 1/4 コバルト | AD3FAA 3YPX9 553561-1 / 4」明るい2.75 "1 / 2 "1.25 "¥31,481

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 55353-TiN センターリーマー 3 フルート 120 度 5/8 Co 錫
¥7,841 /単価