定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 55331-TiN センター リーマー 3 フルート 100 度 3/8 Co 錫 | AD3EYM 3YPU1

KEO 55331-TiN センターリーマー 3 フルート 100 度 3/8 Co 錫

在庫あり
アイテム:AD3EYM モデル:55331-TiN相互参照:3YPU1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,345 /単価
この商品は12個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemセンターリーマ
本体径3 / 8 "
終了
開先角度100度
材料コバルト
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)1.75 "
シャンク径1 / 4 "
シャンクの長さ7 / 8 "
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.95
船の長さ(cm)4.45
船幅(cm)0.95
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径終了全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO 55330 センターリーマー 3 フルート 100 度 1/4 コバルト | AD3EYA 3YPR8 553301 / 4 "明るい1.5 "1 / 4 "-¥3,072
KEO 55331 センターリーマー 3 フルート 100 度 3/8 コバルト | AD3EYB 3YPR9 553313 / 8 "明るい1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥3,397
KEO 55332 センターリーマー 3 フルート 100 度 1/2 コバルト | AD3EYC 3YPT1 553321 / 2 "明るい2"1 / 4 "1"¥4,222
KEO 55333 センターリーマー 3 フルート 100 度 5/8 コバルト | AD3EYD 3YPT2 553335 / 8 "明るい2.25 "3 / 8 "1"¥5,652
KEO 55334 センターリーマー 3 フルート 100 度 3/4 コバルト | アドスリーアイ 3YPT3 553343 / 4 "明るい2.625 "1 / 2 "1.25 "¥8,077
KEO 55335 センター リーマー 3 フルート 100 度 1 インチ コバルト | AD3EYF 3YPT4 553351"明るい2.75 "1 / 2 "1.25 "¥12,937
KEO 55336 センターリーマー 3 フルート 100 度 1 1/4 コバルト | AD3EYG 3YPT5 553361-1 / 4」明るい2.75 "1 / 2 "1.25 "¥30,406

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 55331-TiN センターリーマー 3 フルート 100 度 3/8 Co 錫
¥4,345 /単価