入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センターリーマ |
本体径 | 3 / 4 " |
終了 | 錫 |
開先角度 | 90度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.625 " |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 開先角度 | アイテム価格 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55320-ティン | 1 / 4 " | 90度 | センターリーマ | 3 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥3,699 | |
55321-ティン | 3 / 8 " | 90度 | センターリーマ | 3 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥4,632 | |
55322-ティン | 1 / 2 " | 90度 | センターリーマ | 3 | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥5,488 | |
55323-ティン | 5 / 8 " | 90度 | センターリーマ | 3 | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥7,837 | |
55325-ティン | 1" | 90度 | センターリーマ | 3 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥16,609 | |
55326-ティン | 1-1 / 4」 | 90度 | センターリーマ | 3 | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥36,290 | |
55327-ティン | 1-1 / 2」 | 90度 | センターリーマ | 3 | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥56,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。