入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械皿穴 |
本体径 | 1 / 2 " |
終了 | 錫 |
開先角度 | 90度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.875 " |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 2.25 " |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。