入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械皿穴 |
本体径 | 1" |
終了 | 明るい |
開先角度 | 60度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.375 " |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 2.25 " |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 開先角度 | アイテム価格 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55320 | 1 / 4 " | 90度 | センターリーマ | 3 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥3,210 | |
55321 | 3 / 8 " | 90度 | センターリーマ | 3 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥3,474 | |
55322 | 1 / 2 " | 90度 | センターリーマ | 3 | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥4,332 | |
55323 | 5 / 8 " | 90度 | センターリーマ | 3 | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥6,011 | |
55324 | 3 / 4 " | 90度 | センターリーマ | 3 | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥8,489 | |
55325 | 1" | 90度 | センターリーマ | 3 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥13,793 | |
55326 | 1-1 / 4」 | 90度 | センターリーマ | 3 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥32,142 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。