入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ざぐり |
ボア径 | 0.346 " |
材料 | コバルト鋼 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
パイロット径 | 0.221インチ |
パイロットの長さ | 9/32インチ |
スクリューサイズ | #10 |
ねじタイプ | ソケットヘッドキャップネジ |
シャンク径 | 9 / 32 " |
形式 | 1/32 "クリアランス |
タイプ | ビルトインパイロット |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。