入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 3 / 4 " |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 90度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.625 " |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53109 | 1" | コーティングされていない | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥14,044 | |
53129 | 1 / 2 " | コーティングされていない | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥4,749 | |
53149 | 1 / 4 " | コーティングされていない | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥2,552 | |
53389 | 3 / 8 " | コーティングされていない | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥2,981 | |
53589 | 5 / 8 " | コーティングされていない | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥4,853 | |
53189 | 1 / 8 " | ブラックオキサイド | 1.25 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥2,518 | |
53179 | 3 / 16 " | ブラックオキサイド | 1.375 " | 3 / 16 " | 1.25 " | ¥2,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。