入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴セット |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 82度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 1 |
個数 | 5 |
含まれているサイズ | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 開先角度 | 材料 | フルートの数 | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55018 | コーティングされていない | 60度 | ハイスピードスチール | 6 | 7 | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1" | ¥44,314 | ||
55038 | コーティングされていない | 82度 | ハイスピードスチール | 6 | 7 | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1" | ¥44,329 | ||
55058 | コーティングされていない | 90度 | ハイスピードスチール | 6 | 7 | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1" | ¥44,302 | ||
53026 | コーティングされていない | 60度 | ハイスピードスチール | 1 | 5 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" | ¥28,283 | ||
53029 | コーティングされていない | 90度 | ハイスピードスチール | 1 | 5 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" | ¥28,281 | ||
50056 | 明るい | 60度 | コバルト | 1 | 5 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" | ¥32,525 | ||
50058 | 明るい | 82度 | コバルト | 1 | 5 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" | ¥32,529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。