入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | NCスポッティングドリル |
ドリルポイント | 118度 |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 2.75 " |
左手/右手 | 左手 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
サイズ | 1 3 / 4 " |
含まれているサイズ | 1.75 " |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 33.34 |
船の長さ(cm) | 33.34 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207504060 |
プロダクト | モデル | 含まれているサイズ | ドリルポイント | 終了 | フルートの長さ | 左手/右手 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30120-TIN | 1 / 2 " | 118度 | 錫 | 1" | 右手 | ハイスピードスチール | 2" | 1 / 2 " | ¥5,085 | ||
30121-TIN | 1 / 2 " | 90度 | 錫 | 1" | 右手 | ハイスピードスチール | 2" | 1 / 2 " | ¥5,214 | ||
30125 | 1 / 2 " | 118度 | コーティングされていない | 1" | 左手 | ハイスピードスチール | 2" | 1 / 2 " | ¥7,033 | ||
30150-TIN | 1 / 8 " | 118度 | 錫 | 3 / 8 " | 右手 | ハイスピードスチール | 1.25 " | 1 / 8 " | ¥1,872 | ||
30151-TIN | 1 / 8 " | 90度 | 錫 | 3 / 8 " | 右手 | ハイスピードスチール | 1.25 " | 1 / 8 " | ¥1,897 | ||
34581-TIN | 5 / 8 " | 120度 | 錫 | 1" | 右手 | 炭化物 | 3.5 " | 5 / 8 " | ¥36,352 | ||
34585 | 5 / 8 " | 82度 | コーティングされていない | 1" | 右手 | 炭化物 | 3.5 " | 5 / 8 " | ¥31,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。