定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 21030-TiN カウンターシンク | AA4FED 12J496

KEO 21030-TiN 皿穴

在庫あり
アイテム:AA4FED モデル:21030-TiN相互参照:12J496

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,009 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemダブルエンドドリル/皿穴
本体径3 / 64 "
皿穴スタイルシンプルスタイル
切断方向RH
終了TiNコーティング
開先角度60度
材料ハイスピードスチール
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)3"
ポイント径1 / 8 "
サイズ#1x3
タイプ#1x3

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)1.27
HSコード8207906000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルポイント径本体径切断方向サイズタイプ終了開先角度材料価格
KEO 21033ドリル/皿穴#1全長3インチ82度| AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "右手#1ロングシリーズ明るい82度HSS¥5,750
KEO 21034ドリル/皿穴#1全長3インチ90度| AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "右手#1ロングシリーズ明るい90度HSS¥5,410
KEO 21042ドリル/皿穴#1全長4インチ60度| AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "右手#1ロングシリーズ明るい60度コバルト¥11,538
KEO 21043ドリル/皿穴#1全長4インチ82度| AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "右手#1ロングシリーズ明るい82度HSS¥6,179
KEO 21044ドリル/皿穴#1全長4インチ90度| AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "右手#1ロングシリーズ明るい90度HSS¥6,128
KEO 21052ドリル/皿穴#1全長5インチ60度| AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "右手#1ロングシリーズ明るい60度コバルト¥15,183
KEO 21053ドリル/皿穴#1全長5インチ82度| AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "右手#1ロングシリーズ明るい82度HSS¥8,767

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 21030-TiN 皿穴
¥4,009 /単価