KENNEDY 52611B トップチェスト 幅 26-11/16 インチ、奥行き 8-1/2 インチ
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
アイテム価格 | トップチェスト |
色 | ブラウン |
5-1 / 2 "Wトップセンターバンク:(1)7-1 / 2" D x 4-3 / 8 "H、24-3 / 4" Wセンターバンク:(1)7-1 / 2 "D x 1-1 / 2 "H、(1)7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H、(1)7-1 / 2" D x 3-1 / 4 "H、8-5 / 8 "W左バンク:(2)7-1 / 2" D x 1 "H、(1)7-1 / 2" D x 2 "H、8-5 / 8" W右バンク(4)7 -1/2 "D x 1" H | |
深さ | 8.5 " |
引き出し容量 | 90ポンド |
引き出しスライド | 摩擦 |
終了 | しわ |
ゲージ | 20〜22 |
ハンドルデザイン | メッキ面 |
高さ | 18 " |
負荷定格 | 500ポンド |
ロックシステム | 高セキュリティ管状 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 11 |
ハンドル数 | 2 |
ストレージ容量 | 3000 cu。 に。 |
UPC | 024821006942 |
幅(Width) | 26 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 25.47 |
船高(cm) | 55.63 |
船の長さ(cm) | 77.72 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。