KENNEDY 348XR ローリング キャビネット 34 x 20 x 40 インチ レッド
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
アイテム価格 | ローリングキャビネット |
キャスターサイズ | 5 "×2」 |
キャスタータイプ | 焼結ベアリング |
キャスターホイール素材 | フェノール |
色 | レッド |
センターバンク:(3)30 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H、(4)30" W x 18-1 / 2 "D x 4" H、(1)30 "W x 18- 1/2 "D x 6" H | |
深さ | 20 " |
引き出し容量 | 120ポンド |
引き出しスライド | ボールベアリング |
終了 | スムーズ |
ゲージ | 16 |
ハンドル | (1)鋼管側 |
高さ | 40 " |
負荷定格 | 1400ポンド |
ロックシステム | 高セキュリティ管状内部キー付きロック |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 8 |
棚の数 | 0 |
ストレージ容量 | 14,319 cu。 に。 |
幅(Width) | 34 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 90.72 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロックシステム | キャスタータイプ | 色 | 引き出しの数 | 棚の数 | ストレージ容量 | 幅(Width) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348XB | 高セキュリティ管状内部キー付きロック | 焼結ベアリング | ブラウン | 8 | - | 14,319 cu。 に。 | 34 " | センターバンク:(3)30 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H、(4)30" W x 18-1 / 2 "D x 4" H、(1)30 "W x 18- 1/2 "D x 6" H | ¥334,547 | ||
297XB | 高セキュリティチューブラーロック | (2)ロックで固定、(2)スイベル | ブラウン | 7 | 1 | 10,235 cu。 に。 | 29 " | センターバンク:(3)25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H、(3)25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H、(1)25 "W x 18- 1/2 "D x 6" H | ¥217,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。