KENNEDY 310XB ローリング キャビネット 39-3/8 x 18 x 35 インチ ブラウン
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングキャビネット |
キャスターサイズ | 5 "×2」 |
キャスタータイプ | (2)ロックで固定、(2)スイベル |
キャスターホイール素材 | フェノール |
色 | ブラウン |
左バンク:(3)23 "W x 16-1 / 2" D x 4 "H、(2)23" W x 16-1 / 2 "D x 6" H、右バンク:(3)9-5 / 8 "W x 16-1 / 2" D x 4 "H、(2)9-5 / 8" W x 16-1 / 2 "D x 6" H | |
深さ | 18 " |
引き出し容量 | 125ポンド |
引き出しスライド | ボールベアリング |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 18 |
ハンドル | (1)鋼管側 |
高さ | 35 " |
負荷定格 | 1400ポンド |
ロックシステム | 高セキュリティチューブラーロック |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 10 |
棚の数 | 1 |
ストレージ容量 | 12,920 cu。 に。 |
幅(Width) | 39.375 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 95.25 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ | キャスターサイズ | キャスタータイプ | 高さ | 負荷定格 | ロックシステム | 引き出しの数 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21040B | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2)修正済み、(2)スイベル | 34 " | 800ポンド | 高セキュリティ管状内部キー付きロック | 4 | 1 | - | 見積依頼
| |
21040R | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2)修正済み、(2)スイベル | 34 " | 800ポンド | 高セキュリティ管状内部キー付きロック | 4 | 1 | - | 見積依頼
| |
315XB | 本体:18、引き出し:20 | 5 "×2」 | (2)ロックで固定、(2)スイベル | 39 " | 1400ポンド | (2)同様にキー設定された高セキュリティチューブラーロック | 15 | 1 | ¥454,546 | ||
378XB | 本体:18、引き出し:20 | 5 "×2」 | (2)ロックで固定、(2)スイベル | 39 " | 1400ポンド | 高セキュリティチューブラーロック | 8 | - | ¥236,364 | ||
273XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2)ロックで固定、(2)スイベル | 35 " | 800ポンド | 高セキュリティチューブラーロック | 3 | 1 | ¥170,908 | ||
275XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2)ロックで固定、(2)スイベル | 35 " | 800ポンド | 高セキュリティチューブラーロック | 5 | 1 | ¥192,727 | ||
277XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2)ロックで固定、(2)スイベル | 35 " | 800ポンド | 高セキュリティチューブラーロック | 7 | 1 | ¥212,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。