KENNEDY 273XB ローリング キャビネット 27 x 18 x 35 インチ ブラウン
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
アイテム価格 | ローリングキャビネット |
キャスターサイズ | 5 "x 1-1 / 4" |
キャスタータイプ | (2)ロックで固定、(2)スイベル |
キャスターホイール素材 | フェノール |
色 | ブラウン |
センターバンク:(2)23 "W x 16-1 / 2" D x 4 "H、(1)23" W x 16-1 / 2 "D x 6" H、コンパートメント:24-1 / 8 "W x 17-3 / 4 "D x 11-1 / 4" H | |
深さ | 18 " |
引き出し容量 | 125ポンド |
引き出しスライド | ボールベアリング |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 18 |
ハンドル | (1)鋼管側 |
高さ | 35 " |
負荷定格 | 800ポンド |
ロックシステム | 高セキュリティチューブラーロック |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 3 |
棚の数 | 1 |
ストレージ容量 | 10,130 cu。 に。 |
UPC | 024821006041 |
幅(Width) | 27 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 47.17 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 74.42 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ | キャスターサイズ | キャスタータイプ | 高さ | 負荷定格 | ロックシステム | 引き出しの数 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21040B | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2)修正済み、(2)スイベル | 34 " | 800ポンド | 高セキュリティ管状内部キー付きロック | 4 | 1 | - | 見積依頼
| |
21040R | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2)修正済み、(2)スイベル | 34 " | 800ポンド | 高セキュリティ管状内部キー付きロック | 4 | 1 | - | 見積依頼
| |
315XB | 本体:18、引き出し:20 | 5 "×2」 | (2)ロックで固定、(2)スイベル | 39 " | 1400ポンド | (2)同様にキー設定された高セキュリティチューブラーロック | 15 | 1 | ¥454,546 | ||
378XB | 本体:18、引き出し:20 | 5 "×2」 | (2)ロックで固定、(2)スイベル | 39 " | 1400ポンド | 高セキュリティチューブラーロック | 8 | - | ¥236,364 | ||
275XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2)ロックで固定、(2)スイベル | 35 " | 800ポンド | 高セキュリティチューブラーロック | 5 | 1 | ¥192,727 | ||
277XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2)ロックで固定、(2)スイベル | 35 " | 800ポンド | 高セキュリティチューブラーロック | 7 | 1 | ¥212,725 | ||
378XR | 18 | 5 "×2」 | (2)ロックで固定、(2)スイベル | 39 " | 1400ポンド | 高セキュリティチューブラーロック | 8 | - | ¥236,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。