KENNEDY 295XR ローリングツールキャビネット 29 インチ、インダストリアルレッド、引き出し 5 個
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
アイテム価格 | ローリングキャビネット |
色 | インダストリアルレッド |
深さ | 20 |
終了 | パウダーコートペイント |
高さ | 29.0625 |
負荷容量 | 120 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 3 |
UPC | 024821006133 |
幅(Width) | 29 |
船の重量(kg) | 73.35 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 終了 | 高さ | 引き出しの数 | ストレージ容量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295XB | 29 " | ブラウン | センターバンク:(3)25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H、(2)25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H、コンパートメント:26-1 / 8 "W x 19-3 / 4 "D x 11-1 / 4" H | 20 " | パウダーコート | 35 " | 5 | 12,280 cu。 に。 | ¥198,179 | ||
297XR | 29 " | レッド | センターバンク:(3)25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H、(3)25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H、(1)25 "W x 18- 1/2 "D x 6" H | 20 " | パウダーコート | 35 " | 7 | 11,100 cu。 に。 | ¥217,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。