KEN-TOOL 35460 ビード ブレイキング ウェッジ 32 インチ スチール
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
アイテム価格 | ビーズブレイキングウェッジ |
長さ | 32 " |
材料 | 鋼 |
UPC | 703382354609 |
のために使用される | 乗用車、ATV、オートバイ、トラック、バス、農業用トラクター、航空機用タイヤ |
船の重量(kg) | 5.18 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 82.3 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。