KEN-TOOL 31444 ビードシーター 150 Psi
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
アイテム価格 | ビーズシーター |
色 | 青 |
材料 | 鋼 |
マックス 空気圧 | 150のプサイ |
動作温度 範囲 | 周囲の |
圧力範囲 | 65〜150 PSI |
のために使用される | ビーズシートツール、ATV、自動車、小型および大型トラックでの使用、プラスAgトラクタータイヤ、大型チューブレスタイヤ |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。