KEN FORGING N2032-24 アイボルト、ショルダー付き、溶融亜鉛めっき、1-1/4-7 ねじサイズ、長さ 24 インチ
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
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 2.187 " |
目外径 | 4.437 " |
アイボルトタイプ | 肩付き |
終了 | 亜鉛めっきされた |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 29.28 " |
シャンク径 | 1.25 " |
シャンクの長さ | 24 " |
肩径 | 1.88〜2.00インチ |
肩の長さ | "0.5へ" 0.56 |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 6" |
番手 | 8 |
作業負荷限界 | 13,500ポンド。 |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。