定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEN FORGEG K2027-3-SS アイボルト、4,000 ポンド使用荷重、ステンレス鋼、5/8-11 ネジサイズ | CG8WKP 19L152

KEN FORGING K2027-3-SSアイボルト、4,000 Lb作業負荷、ステンレス鋼、5 / 8-11ネジサイズ

在庫あり
アイテム:CG8WKP モデル:K2027-3-SS相互参照:19L152

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,234 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格アイボルト
目内側径1 3 / 8 "
目外径2 1 / 2 "
アイボルトタイプ肩で持ち上げる
終了シンプルスタイル
材料ステンレス鋼
最小 抗張力75,000 PSI
全体の長さ(Overall Length)6.06 "
シャンク径5 / 8 "
シャンクの長さ3"
肩径"1.00へ" 1.06
肩の長さ"0.25へ" 0.31
測定システムインチ
ねじの長さ3"
番手5 / 8-11
作業負荷限界4,000ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEN FORGING K2027-3-SSアイボルト、4,000 Lb作業負荷、ステンレス鋼、5 / 8-11ネジサイズ
¥11,234 /単価