定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEN FORGING K2025 アイボルト、ショルダー付きリフト、スチール、1/2-13 ネジ | AD3HED 3ZGX5

KEN FORGING K2025 アイボルト、ショルダー付きリフト、スチール、1/2-13 スレッド

在庫あり
アイテム:AD3HED モデル:K2025相互参照: 3ZGX5 / 4R263

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,470 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemアイボルト
目内側径1.187 "
目外径2-1 / 16」
アイボルトタイプ肩で持ち上げる
終了シンプルスタイル
材料
全体の長さ(Overall Length)"3.81へ" 4.19
シャンク径1 / 2 "
シャンクの長さ1.5 "
肩径0.88〜0.94インチ
肩の長さ"0.19へ" 0.25
測定システムインチ
ねじの長さフル
番手1 / 2-13
作業負荷限界2,400ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)5.59
HSコード7318152095
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEN FORGING K2025 アイボルト、ショルダー付きリフト、スチール、1/2-13 スレッド
¥1,470 /単価